Panduit - Raised Panel Label, Half Push Button, 1. - C180X130APT-30H

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Half Push Button, 1.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 33 mm

  • diamètre - 30 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983320424

Réf. Sonepar

00156332042

Réf. Fournisseur

C180X130APT-30H

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

33 mm

diamètre:

30 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

45.7 mm

hauteur:

33 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Raised Panel Label, Half Push Button, 1.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit