Non retournable

Panduit - Raised Panel Label, Keyhole, 2.4"W x 2.4 - C240X240A8T-30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Keyhole, 2.4"W x 2.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 61 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983122677

Réf. Sonepar

00156312267

Réf. Fournisseur

C240X240A8T-30

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

61 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

61 mm

hauteur:

61 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Raised Panel Label, Keyhole, 2.4"W x 2.4

Les Atouts de l'article:

Jaune, bouton poussoir étiquette panneau levée.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit