Panduit - Raised Panel Label, Keyhole, 2.4"W x 2.4 - C240X240A0T-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - noir
longueur - 61 mm
transparent - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983122684
Réf. Sonepar
00156312268
Réf. Fournisseur
C240X240A0T-30
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
noir
longueur:
61 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
61 mm
hauteur:
61 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Noir, bouton poussoir étiquette panneau levée.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


