Panduit - Rear Cage Nut Equipment Mounting Rails f - SN2RC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 31 mm
hauteur - 1879 mm
forme de trou - trou carré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983878635
Réf. Sonepar
00156387863
Réf. Fournisseur
SN2RC
Marque
Panduit
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
31 mm
hauteur:
1879 mm
forme de trou:
trou carré
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
44 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Armoires de type N et de type S. (42, 45, 48 ou 51 U), rails d'équipement à écrou-cage pour armoires Net-Access™ de type N et de type S, vendus par paires. Utiliser l'unité RU en fonction de la référence appropriée. SN2RC (42 U), SN5RC (45 U), SN8RC (48 U) et SN1RC (51 U)
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


