Panduit - Rear Gate System Kit for use with 10" Wi - PR2VRGSK10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 219 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755727

Réf. Sonepar

00156675572

Réf. Fournisseur

PR2VRGSK10

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

240 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

219 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

Rear Gate System Kit for use with 10" Wi

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit