Panduit - Rear Gate System Kit for use with 8" Wid - PR2VRGSK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 189 mm
hauteur - 90 mm
profondeur - 219 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056755710
Réf. Sonepar
00156675571
Réf. Fournisseur
PR2VRGSK08
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
189 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
219 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
Rear Gate System Kit for use with 8" Wid
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


