Panduit - Recessed Lock-In device, 100 in blue wit - PSL-DCPLRE-BU-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • mode de pose - saillie

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056759169

Réf. Sonepar

00156675916

Réf. Fournisseur

PSL-DCPLRE-BU-C

Marque

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

mode de pose:

saillie

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Recessed Lock-In device, 100 in blue wit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit