Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Recharge ruban légende "1";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10 - PMDR-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Recharge ruban légende "1";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 5.6 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983971237

Réf. Sonepar

00156097123

Réf. Fournisseur

PMDR-1

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

2400 mm

largeur:

5.6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Recharge ruban légende "1";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Marqueur de fil en rouleau,'1', 8 pi/rouleau

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit