Panduit - Recharge ruban légende "U";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10 - PMDR-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 2400 mm
largeur - 5.6 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983971527
Réf. Sonepar
00156097152
Réf. Fournisseur
PMDR-U
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
2400 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


