🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Recharge ruban symbole "-";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10 - PMDR-MIN

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Recharge ruban symbole "-";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 5.6 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983971664

Réf. Sonepar

00156097166

Réf. Fournisseur

PMDR-MIN

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

2400 mm

largeur:

5.6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

symboles

mode de pose:

autre

Recharge ruban symbole "-";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Marqueur de câble en rouleau, « Min », 8 pi/rouleau (2,44 m)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit