Non retournable

Panduit - Red Plastic, 3.00" Long Body, Padlock - PSL-8-LB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 40 mm

  • matériau de l'étrier - aluminium

  • diamètre de l'étrier - 6.6 mm

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983966400

Réf. Sonepar

00156396640

Réf. Fournisseur

PSL-8-LB

Marque

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

40 mm

matériau de l'étrier:

aluminium

diamètre de l'étrier:

6.6 mm

couleur:

rouge

épaisseur de la serrure:

20 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

38.1 mm

largeur d'étrier:

19 mm

avec serrure à combinaison:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Red Plastic, 3.00" Long Body, Padlock

Les Atouts de l'article:

Cadenas non conducteur, corps 1,57" X 3,00", rouge.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit