Panduit - Reel-fed Terminal Applicator, for use wi - CA9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
section transversale - 0.34...6 mm²
longueur - 10.12 mm
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement - pneumatique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983102396
Réf. Sonepar
00156001505
Réf. Fournisseur
CA9
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
section transversale:
0.34...6 mm²
longueur:
10.12 mm
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement:
pneumatique
inserts interchangeables:
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


