🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - RELAY CARD MONITORING UPS SWITCHING TO B - URC005

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 28 mm

  • profondeur - 79 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825642

Réf. Sonepar

00156682564

Réf. Fournisseur

URC005

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

54 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

79 mm

RELAY CARD MONITORING UPS SWITCHING TO B

Les Atouts de l'article:

La carte de relais qui surveille l'ASI passe en mode batterie pour un arrêt et un redémarrage en douceur des serveurs.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit