Panduit - Repère bague "0" à clipser;30 par applicateur;diam.2à2,5mm;Sachet de 300; Cdt.1 - PCA07-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 2...2.5 mm
longueur - 2.8 mm
largeur - 2.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983937110
Réf. Sonepar
00156093711
Réf. Fournisseur
PCA07-0
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
2...2.5 mm
longueur:
2.8 mm
largeur:
2.9 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Marqueurs de câble clipsables, câble de DE 0,08"-0,10" (2,032-2,54 mm), noir/blanc, 300 pièces, légende : '0'.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


