Panduit - Repère bague "0" à clipser;30 par applicateur;diam.4,8à5,8mm;Sachet de 300; Cdt. - PCA18-0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Repère bague "0" à clipser;30 par applicateur;diam.4,8à5,8mm;Sachet de 300; Cdt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 4.5...5.8 mm

  • longueur - 5.7 mm

  • largeur - 2.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983938254

Réf. Sonepar

00156093825

Réf. Fournisseur

PCA18-0

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

4.5...5.8 mm

longueur:

5.7 mm

largeur:

2.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

Repère bague "0" à clipser;30 par applicateur;diam.4,8à5,8mm;Sachet de 300; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Marqueur de câble clipsable, câble de diamètre extérieur 0,19-0,23, noir/blanc, 300 pièces, légende : '0'.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit