Panduit - Repère bague "2" à clipser;30 par applicateur;diam.2,8à3,3mm;Sachet de 300; Cdt. - PCA11-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...3.3 mm
longueur - 3.9 mm
largeur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983937516
Réf. Sonepar
00156093751
Réf. Fournisseur
PCA11-2
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
0...3.3 mm
longueur:
3.9 mm
largeur:
3 mm
couleur:
blanc
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Les identificateurs de câbles à clipser PCA11-2 StrongHold sont des identificateurs non adhésifs qui se fixent solidement aux fils/câbles. Leur découpe en chevrons permet de maintenir plusieurs identificateurs d'un câble alignés. Les identificateurs sont fournis sur un outil à baguette d'application pour une installation facile. Convient aux fils d'un diamètre de 2,80 mm à 3,30 mm. Légende : 2 ; de coloris blanc avec écriture noire ; vendu en packages de 300.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


