🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Repère bague "2" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300; Cdt. - PCA23-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Repère bague "2" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300; Cdt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 5.8...9.4 mm

  • longueur - 7.6 mm

  • largeur - 4.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983938650

Réf. Sonepar

00156093865

Réf. Fournisseur

PCA23-2

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

5.8...9.4 mm

longueur:

7.6 mm

largeur:

4.8 mm

couleur:

blanc

type:

paroi épaisse

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

Repère bague "2" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Les identificateurs de câbles à clipser PCA23-2 StrongHold sont des identificateurs non adhésifs qui se fixent solidement aux fils/câbles. Leur découpe en chevrons permet de maintenir plusieurs identificateurs d'un câble alignés. Les identificateurs sont fournis sur un outil à baguette d'application pour une installation facile. Convient aux fils d'un diamètre de 5,80 mm à 9,40 mm. Légende : 2 ; de coloris blanc avec écriture noire ; vendu en packages de 60.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit