Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Repère bague "6" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300; Cdt. - PCA23-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Repère bague "6" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300; Cdt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 5.8...9.4 mm

  • longueur - 7.6 mm

  • largeur - 4.8 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983938698

Réf. Sonepar

00156093869

Réf. Fournisseur

PCA23-6

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du câble:

5.8...9.4 mm

longueur:

7.6 mm

largeur:

4.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

Repère bague "6" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Marqueurs de câble clipsables, câble de DE 0,23-0,37, noir/blanc, 60 pièces, légende : '6'.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit