Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Repère de câble adhésif blanc;6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes - PCM-WHT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Repère de câble adhésif blanc;6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983947911

Réf. Sonepar

00156094791

Réf. Fournisseur

PCM-WHT

Marque

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

9.5...9.5 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

textile

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère de câble adhésif blanc;6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes

Les Atouts de l'article:

Carte d'identification de câble, tissu vinyle, blanc

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit