Panduit - Repère de câble adhésif numéroté 0 à 9;6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes - PCM-0-9

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Repère de câble adhésif numéroté 0 à 9;6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983944057

Réf. Sonepar

00156094405

Réf. Fournisseur

PCM-0-9

Marque

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

9.5...9.5 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

textile

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Repère de câble adhésif numéroté 0 à 9;6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit