Panduit - Repère de câble adhésif numéroté "3";6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes - PCM-3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Repère de câble adhésif numéroté "3";6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983930036

Réf. Sonepar

00156093003

Réf. Fournisseur

PCM-3

Marque

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

9.5...9.5 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Repère de câble adhésif numéroté "3";6,35x38,10mm;36/carte; Cdt.25cartes

Les Atouts de l'article:

Les cartes d'identificateurs de câbles préimprimées PCM-3 StrongHold permettent le regroupement en kits pour les constructions de projets. Elles sont imprimées sur une toile vinyle avec un revêtement en plastique permettant un retrait facile des identificateurs tout en protégeant les identificateurs non utilisés. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Légende : 3, 36 identificateurs par carte, 25 cartes par package.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit