Panduit - REPLACEMENT 15-FINGER KIT FOR PR2V/PE2V - PR2VRFK15

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - REPLACEMENT 15-FINGER KIT FOR PR2V/PE2V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 675 mm

  • profondeur - 175 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056718074

Réf. Sonepar

00156671807

Réf. Fournisseur

PR2VRFK15

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

25 mm

hauteur:

675 mm

profondeur:

175 mm

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

REPLACEMENT 15-FINGER KIT FOR PR2V/PE2V

Les Atouts de l'article:

Le kit de doigts de remplacement pour guide-câbles vertical PatchRunner™ 2 comprend une section de doigt gauche de 15 U et une section de doigt droite de 15 U. Les sections de doigt sont utilisées avec les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V) et les guide-câbles verticaux avec extension PatchRunner™ 2 (PE2V) et peuvent être facilement remplacées sur site. Coloris des sections de doigt : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit