Panduit - Replacement bonding clip for use with SD - SDCLIP

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Replacement bonding clip for use with SD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 4.1 mm

  • longueur - 19 mm

  • modèle - unique

  • couleur - argent

  • type de fixation - insérable

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983521463

Réf. Sonepar

00156352146

Réf. Fournisseur

SDCLIP

Marque

Panduit

hauteur:

4.1 mm

longueur:

19 mm

modèle:

unique

couleur:

argent

type de fixation:

insérable

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

-60...50 °C

pays de fabrication:

MEXIQUE

Replacement bonding clip for use with SD

Les Atouts de l'article:

Clip de rechange pour isolation acoustique à utiliser avec SD*EMI.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit