Panduit - Replacement Elastic For RER.5-S6-X - RER.5E-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
épaisseur de lamelle - 1.3 mm
longueur - 77.5 mm
largeur - 6.4 mm
épaisseur - 1.3 mm
laminé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983610846
Réf. Sonepar
00156061084
Réf. Fournisseur
RER.5E-X
Marque
Panduit
épaisseur de lamelle:
1.3 mm
longueur:
77.5 mm
largeur:
6.4 mm
épaisseur:
1.3 mm
laminé:
Non
nombre de lamelles:
1
pays de fabrication:
COSTA RICA
Replacement Elastic For RER.5-S6-X
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


