Panduit - Replacement Label, Double Gang, Cover an - EFPK102G-XY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de pose - encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
pays de fabrication - COSTA RICA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983037209
Réf. Sonepar
00156303720
Réf. Fournisseur
EFPK102G-XY
Marque
Panduit
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


