Panduit - Ressort de retenue pour support planche de câblage;Espacement des trous 304,8mm; - PBSC12-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983725038
Réf. Sonepar
00156072503
Réf. Fournisseur
PBSC12-X
Marque
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
0
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Système de branchement à ressort pour faisceau, espacement de trou 12" (304,8 mm).


