Non retournable

Panduit - Retained Tension Tie, 304 SS, Heavy, 11. - MRT2H-L4

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 309.9 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983023356

Réf. Sonepar

00156302335

Réf. Fournisseur

MRT2H-L4

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

309.9 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1780 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Retained Tension Tie, 304 SS, Heavy, 11.

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Pan-Steel™ de résistance à la tension permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier en acier inoxydable. Par ailleurs, le design breveté de sa tête de fermeture offre la plus grande tension nominale de l'industrie, ce qui lui permet une fixation ferme sur des câbles, des tuyaux, des tubes, des conduits, des bottes en caoutchouc, des écrans thermiques et autres dispositifs protégés soumis à de fortes vibrations. Diamètre large, diamètre de faisceau maximum : 2,0 po, 12,2 po, résistance à l'arrachement : 1780, 50 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit