Non retournable

Panduit - Roof Section, 600 x 1800, White - CURFS06F06HBW1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Roof Section, 600 x 1800, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 620 mm

  • hauteur - 22.8 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847129

Réf. Sonepar

00156384712

Réf. Fournisseur

CURFS06F06HBW1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

620 mm

hauteur:

22.8 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

Roof Section, 600 x 1800, White

Les Atouts de l'article:

La section de toit Net-Contain™ est utilisée avec le système de confinement d'allée universel. La section de toit de 600 mm est destinée à une largeur d'allée de 6 pieds (1800mm) et est de coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit