Panduit - Roof Section, 700 x 1800, Black - CURFS07F06HBB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 720 mm
hauteur - 18 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983847082
Réf. Sonepar
00156384708
Réf. Fournisseur
CURFS07F06HBB1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
720 mm
hauteur:
18 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
Roof Section, 700 x 1800, Black
Les Atouts de l'article:
La section de toit Net-Contain™ est utilisée avec le système de confinement d'allée universel. La section de toit de 700mm est destinée à une largeur d'allée de 6 pieds (1800mm) et est de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
La section de toit Net-Contain™ est utilisée avec le système de confinement d'allée universel. La section de toit de 700mm est destinée à une largeur d'allée de 6 pieds (1800mm) et est de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


