Panduit - Roof Section, 800 x 1200, White - CURFS08F04HBW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 820 mm
hauteur - 22.8 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983846979
Réf. Sonepar
00156384697
Réf. Fournisseur
CURFS08F04HBW1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
820 mm
hauteur:
22.8 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Roof Section, 800 x 1200, White
Les Atouts de l'article:
La section de toit Net-Contain™ est utilisée avec le système de confinement d'allée universel. La section de toit de 800mm est destinée à une largeur d'allée de 4 pieds (1 200 mm) et est de coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
La section de toit Net-Contain™ est utilisée avec le système de confinement d'allée universel. La section de toit de 800mm est destinée à une largeur d'allée de 4 pieds (1 200 mm) et est de coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


