Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 38,1mm;PET Blanc flamme retard - SE150PFR-TR10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 25.4...54 mm
diamètre nominal - 38.1 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983408009
Réf. Sonepar
00156040800
Réf. Fournisseur
SE150PFR-TR10
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
25.4...54 mm
diamètre nominal:
38.1 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Retardateur de flamme gaine tressée tressée permet de poursuivre une résistance à l'abrasion pour fils, câbles et les tubes. Le tissage ouvert hautement flexible ne va pas recouvrir la chaleur ou d'humidité.


