Panduit - Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 0,9-1,6mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1 - GES62F-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 4.1 mm
largeur - 3.3 mm
longueur - 30.48 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983405596
Réf. Sonepar
00156040559
Réf. Fournisseur
GES62F-A-C
Marque
Panduit
hauteur:
4.1 mm
largeur:
3.3 mm
longueur:
30.48 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil pleine GES62F-A-C en polyéthylène protège les fils et les câbles et les empêche de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. Passe-fil plein recommandé pour les bords droits uniquement. Le matériel est hautement flexible, le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible en bobine de 30,5 m pour une distribution facile. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 0,9 mm à 1,6 mm d'épaisseur. Coloris : naturel. 1 unité/pack.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


