Panduit - Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 0,9-1,6mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1 - GES62F-A-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 4.1 mm
largeur - 3.3 mm
longueur - 30.48 mm
couleur - noir
adapté à - universel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983627066
Réf. Sonepar
00156062706
Réf. Fournisseur
GES62F-A-C0
Marque
Panduit
hauteur:
4.1 mm
largeur:
3.3 mm
longueur:
30.48 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


