Panduit - Rouleau protège arête ajouré;ép. 0,7-0,9mm;PE Nat. FR;long.30,5m;Cdt.1 - GEE36FR-CY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 3 mm
largeur - 2.7 mm
longueur - 30480 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983108626
Réf. Sonepar
00156310862
Réf. Fournisseur
GEE36FR-CY
Marque
Panduit
hauteur:
3 mm
largeur:
2.7 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


