En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Rouleau protège arête ajouré;ép. 1,6-2,5mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1 - GEE99F-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 4.7 mm

  • largeur - 4.3 mm

  • longueur - 30.48 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983601752

Réf. Sonepar

00156060175

Réf. Fournisseur

GEE99F-C

Marque

Panduit

hauteur:

4.7 mm

largeur:

4.3 mm

longueur:

30.48 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Rouleau protège arête ajouré;ép. 1,6-2,5mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La bague passe-fil fendue GEE99F-C en polyéthylène protège et empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. La bague fendue est recommandée pour les utilisations dans des trous de panneaux irréguliers ou ronds. Le matériel est hautement flexible, tandis que le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible sous forme de bobine de 30,5 m pour une manipulation et une distribution faciles. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 1,6 mm à 2,5 mm d'épaisseur. Coloris : naturel. 1 unité par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit