Panduit - Rouleau protège arête plein;ép. 0,9-1,6mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1 - GES62F-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 4.1 mm
largeur - 3.3 mm
longueur - 30480 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983601813
Réf. Sonepar
00156060181
Réf. Fournisseur
GES62F-C
Marque
Panduit
hauteur:
4.1 mm
largeur:
3.3 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fil unie (utiliser sur bords droits seulement), épaisseur de 0,062", polyéthylène, naturel.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


