Panduit - Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 3/8 pouce (9,5mm);longeur 15 - TV105-.38D20Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 11.3 mm
diamètre intérieur - 10.1 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 0 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983452835
Réf. Sonepar
00156045283
Réf. Fournisseur
TV105-.38D20Y
Marque
Panduit
diamètre externe:
11.3 mm
diamètre intérieur:
10.1 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
9.5 mm
résistance à la compression:
0 N
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
matériau de l'hélice:
autre
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...105 °C
résistance à la traction:
0 N
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tubes en PVC non rétractables, diamètre intérieur 0,38" (10,13 mm), tension nominale 600, noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


