Panduit - Round Hole Duct, PVC,1.5X3X6',White - D1.5X3WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 79.2 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983211050
Réf. Sonepar
00156021105
Réf. Fournisseur
D1.5X3WH6
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
11.2 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2903 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


