Panduit - Round Hole Duct, PVC,1X4X6',LGray - D1X4LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 104.1 mm
largeur - 32 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983211906
Réf. Sonepar
00156021190
Réf. Fournisseur
D1X4LG6
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
32 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2581 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


