Panduit - Round Hole Duct,PVC,2X2X6',LGray - D2X2LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 54.3 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983212354
Réf. Sonepar
00156021235
Réf. Fournisseur
D2X2LG6
Marque
Panduit
hauteur:
54.3 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2581 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


