Panduit - Round Hole Duct,PVC,2X4X6',White - D2X4WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 104.1 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983212705
Réf. Sonepar
00156021270
Réf. Fournisseur
D2X4WH6
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage à couvercle affleurant Panduct™ à trous ronds de type D, largeur 2 x hauteur 4, longueur 6', PVC, blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


