Panduit - Round Hole Duct,PVC,3X2X6',LGray - D3X2LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Round Hole Duct,PVC,3X2X6',LGray

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 53.8 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983213108

Réf. Sonepar

00156021310

Réf. Fournisseur

D3X2LG6

Marque

Panduit

hauteur:

53.8 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

11.2 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3871 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Round Hole Duct,PVC,3X2X6',LGray

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit