Panduit - Round Hole Duct,PVC,4X4X6',LGray - D4X4LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Round Hole Duct,PVC,4X4X6',LGray

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 108 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983214006

Réf. Sonepar

00156021400

Réf. Fournisseur

D4X4LG6

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

108 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

11.2 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

10323 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Round Hole Duct,PVC,4X4X6',LGray

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage à capot Panduct™ à trous ronds de type D, largeur 4 x hauteur 4, longueur 6', PVC, gris clair.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit