Panduit - Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 2 Bundle - MTPC2H-E10-C39

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 2 Bundle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 91.3 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983008308

Réf. Sonepar

00156300830

Réf. Fournisseur

MTPC2H-E10-C39

Marque

Panduit

longueur:

91.3 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

262 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 2 Bundle

Les Atouts de l'article:

La plaque de serrage multiple à rebords arrondis de couleur naturelle peut supporter deux faisceaux et elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires, standard, standard-larges, mi-larges et larges. Elle se fixe à l'aide de vis #10 (M5) et est fabriquée en polyamide thermostabilisé 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit