Panduit - Rounded Edge Mutiple Tie Plate, 3 Bundle - MTPC3H-E10-C39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 129.3 mm
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983008315
Réf. Sonepar
00156300831
Réf. Fournisseur
MTPC3H-E10-C39
Marque
Panduit
longueur:
129.3 mm
largeur:
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
5.81 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Les plaques pour colliers de serrage multiples à rebords arrondis MTP6H-E10-C Panduit sont conçues pour fixer les faisceaux faiblement espacés. Leur conception à profil bas permet de maintenir les faisceaux proches de la surface de montage, ce qui les rend idéales pour les zones où l'espace en hauteur est limité. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures à larges, et sont conçues pour les environnements intérieurs. Peuvent accueillir trois faisceaux et utilisent des vis N° 10 (M5). Fabriquée en polyamide thermostabilisé 6-6, présentée en coloris naturel et conditionnée en packages de 100.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


