Panduit - S Style 700mm W x 1200mm D Top Hat Whit - STH72W

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - S Style 700mm W x 1200mm D  Top Hat Whit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 236 mm

  • longueur - 1238 mm

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983065721

Réf. Sonepar

00156306572

Réf. Fournisseur

STH72W

Marque

Panduit

largeur:

700 mm

hauteur:

236 mm

longueur:

1238 mm

modèle:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

S Style 700mm W x 1200mm D Top Hat Whit

Les Atouts de l'article:

Système d'acheminement des câbles sur le dessus de l'armoire pour armoire de type S Net-Access de (L) 700 mm x 1 200 mm. Protège, achemine et organise de grandes quantités de câbles qui entrent et sortent de n'importe quelle armoire. Couleur : Blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit