Panduit - SC APC Dupl Fiber Optic Adapter AG (Zirc - FADSCZAG-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de fixation - à clipser
couleur - vert
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983593095
Réf. Sonepar
00156359309
Réf. Fournisseur
FADSCZAG-L
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC/APC Duplex connecte deux paires de connecteurs SC/APC en un espace de module. Il possède un adaptateur de fibre monomode APC vert et des manchons fendus en zircone. Cette référence (se terminant en -L) est un pack contenant 50 adaptateurs.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


