Non retournable

Panduit - SC Dupl (AQ) Adapter (BL) Module Assy (Z - CMDAQSCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • modèle - prise/prise

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983376162

Réf. Sonepar

00156001392

Réf. Fournisseur

CMDAQSCZBL

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

modèle:

prise/prise

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

SC Dupl (AQ) Adapter (BL) Module Assy (Z

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex SC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris Aqua et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit