Panduit - SC Dupl (BU) Adapter (BL) Module Assy (Z - CMDBUSCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - autre
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983845156
Réf. Sonepar
00156384515
Réf. Fournisseur
CMDBUSCZBL
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC Duplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre bleu et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


