Panduit - SC Dupl (BU) Adapter (EI) Module Assy (Z - CMDBUSCZEI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - céramique
finition APC - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983845163
Réf. Sonepar
00156384516
Réf. Fournisseur
CMDBUSCZEI
Marque
Panduit
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC Duplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris bleu et un module de coloris ivoire électrique, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


